全種

SCM32MS ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 杉原産業 85048759 SCM32MS ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 杉原産業 85048759 SCM32MS ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 杉原産業 85048759

ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1個) 注文コード 85048759 品番 SCM32MS
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。
おねじ付きのタイプです。
16Φ〜36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。

吸着力(N)450 高さH(mm)全体:18 おねじサイズM6 直径D(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 高さh(mm)本体:8
注意
※吸着対象の材質や表面状況により吸着力は変わります。参考の値とさせていただきます。<BR>※実際の取付け場所でご確認の上、余裕を持ってご使用ください。<BR>※吸着力の計測は、金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。<BR>※吸着力は吸着面に対し垂直方向のものです。<BR>※非常に強力な磁石のため皮膚の挟み込み等にご注意ください。<BR>※強力な磁石のため吸着対象面に傷がつく恐れがあります。<BR>※吸着面に保護フィルム等を貼り付ける事で緩和することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする