チューブ内径(Φmm)40
種別部品
ストローク(mm)70
接続口径Rc1/8
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動形
有効長(mm)8.6(エアクッション)
使用流体圧縮空気
許容運動エネルギー(J)3.7(エアクッション付)
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油ISO VG32を使用)
ストローク長さの許容差0〜+1.4(〜1500)
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)