Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 掲示用品
Asmix(アスカ)の カラーボード
Asmix(アスカ)の カラーボード本体
枠なしブラックボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85162918
品番
BB019
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
マグネットが付く枠無しブラックボードボードマーカーでもチョークでも書ける
枠がないから繋げても使える(繋げる金具などは付属されていません)
表面マット仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×19×300
付属品
フック金具2本
材質
ボード/鉄板&MDF、枠/木
サイズ
S
質量(g)
500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー指定の配送会社の配送不可エリアに関しては配送をお断りさせて頂く場合がございます。