曜日別特売
SB50 安心保管BOX Asmix(アスカ) 85163663

SB50 安心保管BOX Asmix(アスカ) 85163663
SB50 安心保管BOX Asmix(アスカ) 85163663
SB50 安心保管BOX Asmix(アスカ) 85163663
SB50 安心保管BOX Asmix(アスカ) 85163663
SB50 安心保管BOX Asmix(アスカ) 85163663
SB50 安心保管BOX Asmix(アスカ) 85163663
SB50 安心保管BOX Asmix(アスカ) 85163663

安心保管BOX

(1件のレビュー)
内容量1台注文コード85163663品番SB50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。

サイズA6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×80内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×148×65(スポンジの厚さ除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85163663
2024-04-16
用途: 鍵、印鑑の保管
教育・研究機関

持ち出し防止ワイヤーが付いているのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする