TRANSMAX HYBRID

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード85208175 品番全合成油
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スムースドライブテクノロジーTMを採用したカストロール TRANSMAX HYBRID マルチビーグルは、国産ハイブリッド車向けに開発され、多くのハイブリッド車※に適合するトラスミッションフルードです。
独自の添加剤効果により、シビアなコンディション下においても優れた耐摩耗性、熱安定性、電気回路の保護性能を発揮し、トランスミッションの劣化を抑制します。
※車種によりお使いいただけない場合がございます。ご使用の際は適合車種表を必ずご確認ください。

ベースオイル全合成油 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする