TRANSMAX MANUAL 75W-90

(10件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 85208193 品番 GL-3.GL-4 部分合成油
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル
マニュアルトランスミッション
FF車トランスアクスル兼用
高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。
優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。
低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。
全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。

ベースオイル部分合成油 APIGL-3.GL-4 SAE75W-90 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
旧車のミッションオイル交換しました。
UEMマリンテクノ 様

59年前の4輪旧車のミッションオイルを交換しました。カストロールだし安価なのでリピートしました。快調に走行しています。

2024-10-06
用途:
ミッションオイルの交換に使用
農・林・水産業

キャリイDA63Tのマニュアルトランスミッションオイルに使用。GL-4規格のオイルがあまりなく,価格的にも安価で貴重なオイルと思います。交換時にモノタロウのギヤオイル添加剤も1本入れています。1速のギヤが入りにくいといわれている車種ですが,特に問題はありません。

対象商品:
85208184
2024-12-27
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車のトランスファー用に購入しました。純正指定の粘度およびちょうど良い容量で助かります。

対象商品:
85208184
2025-07-23
用途:
オイル交換
建設業・工事業

商品が届きましたありがとうございます、オイル交換に使用しました。

対象商品:
85208184
2024-03-16
用途:
MT車のミッションオイル交換
オシャレサロンスリーセブン 様

軽MT車のミッションオイル交換に使用しました。標準的な感じ?お安くって助かります。

対象商品:
85208184
2023-12-18
用途:
ミッションオイル
製造業

20年ぶりでミッションオイルを交換しました。交換後の運転で、ギアがスムーズに入るので、感動しました。

対象商品:
85208184
2023-10-03
用途:
ジムニーのミッション

GL-5だとシンクロに対しての攻撃性がある様なのでわざわざこのオイルを買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
85208184
2024-03-18
用途:
車両整備時
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安くて重宝しています。軽トラに使用しました。またリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする