かんたんループハサミ(安全カバー付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85210056 品番75061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

少しの力で簡単に切れる
材質:PP,ステンレス。サイズ:200×70mm。セット内容:本体×1

ブルー セット内容本体×1 材質PP,ステンレス 包装形態OPP袋 寸法(mm)200×70 用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする