クールワーカーロングボディシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85211806 品番TCW-BS150RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり!
プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
爽やかなクール感の大判ボディシートで、汗を拭きとりすっきりすることができます。
強くこすらず、押さえるようにしてお肌を拭いてください。
シートは両面使えます。

種類冷却シート 商品タイプ詰替 シートサイズ(cm)15×50 枚数150 主成分水・エタノール・メントール・BG・ハッカ油・ヒアルロン酸Na・イソステアリン酸@EG-25グリセリル・EDTA-2Na・ベンザルコニウムクロリド・フェノキシエタノール・メチルパラベン 機能保湿成分配合 仕様詰め替え方法:本体(品番:TCW-BS150)の蓋を開け、中身を交換

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする