8K60Hz対応 HDMI2入力1出力 HDMI切替器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85217747 品番THDSW21-8K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

8K対応HDMI2入力1出力HDMI切替器です。2入力のため、ご自宅でのHDMI機器の切替や、8Kまで対応によりサイネージでもご利用いただけます。VRR(可変リフレッシュレート)にも対応しております。

ポート数入力:2ポート、出力:1ポート HDMI規格HDMI 2.1 規格HDCP 2.3 適合周波数8K/50/60Hz 、 4K/120Hz 、1080P/240Hz(※解像度によって対応周波数は異なります。) データレート(Gbps)48 解像度インターレース対応:480i、576i、1080i、プログレッシブ対応:480p、576p、720p、1080p、4K@2430Hz、4K@50/60/120Hz、8K@24/30/50/60Hz 電源microUSBケーブル(※AC USBアダプターは付属していません。) 最大消費電力(W)5 寸法(mm)90×44×14 質量(g)87 用途ご自宅でのHDMI機器の切替や8K対応機器との切替表示する環境、プレゼンなど
注意
8Kおよび4Kの表示にはそれぞれ対応したデバイス、ケーブル、映像コンテンツが必要となります。本製品にはAC to USBアダプターは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする