※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

農業用耐圧ホース

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)100 内径(Φmm)18 注文コード85224686 品番18mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は長さ・内径・ホース内径など6種類から選べます 他の種類を見る

藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。

ブラック 使用温度範囲(℃)-5〜60 特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻 用途農業、園芸、一般散水用 種別ドラム巻 材質軟質塩化ビニル 長さ(m)100 内径(Φmm)18 外径(Φmm)約23 常用圧力(MPa)0.6 使用流体 材質(補強材)ポリエステル糸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
芝の散水
医療法人社団畑内科 様 (医療・福祉・介護関連業)

農業用と歌っているだけにアマチアが使用するには十分な耐圧性です。

対象商品:
50320776
2025-07-16
用途:
野菜の潅水用の送水に使用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

2回目の購入だが、最初に購入したものは端部の外側のビニールとネットの部分に剥離が見られた

2人が参考にしています
対象商品:
50320785
2024-03-08
用途:
屋外配管の一部に使用
三精塗料工業株式会社 様

ホースとしてはしっかりした造りの様である。
一部屋外で使用するので、日光による劣化(耐候性)と冬場の凍結による破損の可能性があるが、前回使用していたモノが1年間もたず、固くなり、冬場破裂したので、今回は、防藻性ありとあったので、耐候性を期待。
1年後の耐久性を確認したい。

3人が参考にしています
対象商品:
50320794
2024-06-14
用途:
18mm内径の接続用ホース

ホース内に圧縮空気が入っており潰れることもなく作業できました。
このホースリールがあればさらに良い製品になると思いました。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
85224695
2024-06-13
用途:
農作物の水やり
農・林・水産業

ホースの中に糸など入っていますので、ホースのねじれなど少なく 良い買い物が出来ました。

対象商品:
50320785
2023-02-21
用途:
ビニールハウスでの散水
農・林・水産業

ビニールハウスの中央の通路、長さ20m幅50cmに延ばして農作物への散水に使用しています。散水が終わると水道の位置まで戻りますが、その時に柔軟性がないと左右の農作物にホースが触れて農作物が傷んでしまいます。このホースは柔軟性があり満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
50320794
2023-02-14
用途:
農産物の水やり
イトウプランツ 様 (農・林・水産業)

寒くても硬くならず、ハウスのベッドにも引っかからないので、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
50320785
2023-05-21
用途:
霜取りホース
農・林・水産業

ハウスの霜取り用として使ってよかった。
また、利用したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする