コードレス給水器 nello

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85232264 品番KS-BS150
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

置き場所を選ばないコードレスタイプのペット用給水機です。
コードレスなので置き場に困らないだけでなく、ペットが電源コードで遊んだりかじったりを未然に防ぎます。コードに引っかかってひっくり返す心配もありません。
水タンク内に貯めた水はUV-Cライトで除菌、さらにカーボン浄水フィルターで水中の浮遊物、最近、残留塩素などを取り除き、衛生的でキレイなお水を飲むことができます。
ペットの苦手な水しぶきがたたない緩やかな傾斜のウォータ-トレイはステンレス製でキズが付きにくくお手入れも簡単。
3時間フル充電で連続最大17時間、節電モードなら72時間使用使用できます。
水残量やトレイのズレなど異常が生じた場合は、4色のランプでお知らせ。安心してご使用いただける1年保証です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×249×161 質量(kg)約1.3 電源(V)AC100-240 50/60Hz共用 消費電力(W)7 容量(mL)水盤淡水:150 タンク容量(L)1.5 セット内容本体(ステンレス製水盤含)、取扱説明書・保証書、カーボン浄水フィルター(KS-FT10)、専用充電ケーブル、専用アダプター 保証期間1年 フィルター交換用:KS-FT10
注意
※日本国内専用です。海外での使用は保証及び修理の受付対象外です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする