トライメイト
トライメイトの 掲示用品
トライメイトの 掲示用小物
トライメイトの マグネット用品
マグネットフック ホワイト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85241407
品番
TR-MGF002-20WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
ホワイト塗装
特性
超強力
色
ホワイト
耐荷重(kg)
垂直:3、水平:2
直径(Φmm)
20
高さ(mm)
40
フック
非回転、前後180度稼動タイプ
用途
服、鞄などの吊り下げに
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。