消費電力(W)2.2
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
材質筐体:アルミニウム合金およびステンレス鋼
質量(g)35
種類狭指向角タイプ
適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
入力電圧(V)DC12/DC24(専用コントローラに接続してください)
発光色白
保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)
光源LED
色温度(K)6000
使用周囲温度(℃)0〜40
保存温湿度範囲-20〜70
耐振動10〜55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間
LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値
クラス(IEC62471:2006)免除グループ
照射方式バックライト
耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回
照光形状バックライト形
発光面(mm)27×27
使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)35〜95(結露なきこと)