消費電力(W)9.0
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
材質筐体:アルミおよびPBT、レンズ:PC(耐UV)
質量(g)140
種類ブラケット付バー照明
適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
入力電圧(V)DC12(専用コントローラに接続してください)
発光色白
保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)
光源LED
色温度(K)6500
使用周囲温度(℃)0〜40
保存温湿度範囲-20〜70
耐振動10〜55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値
クラス(IEC62471:2006)Risk Group 1 (Low-Risk)
耐衝撃約10G X、Y、Z各方向 3回
照光形状バー形
発光面(mm)150×15
使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)35〜95(結露なきこと)