集塵容量(L)1.3
電源コード(m)5
吸込仕事率(W)約600〜100
色ホワイト
タイプ紙パック式
消費電力(W)約1170〜240
運転音(dB)約66〜60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202
本体質量(kg)2.7(標準4.1)
ヘッド幅(mm)約250
機能【省エネ】中・弱自動切換え(手動モードは強中弱)【ヘッド】クルッとヘッド/ぺタリンコ構造/前・左右きわ取り/回転ブラシ/ワンタッチ着脱/水洗い対応/エアー駆動式、【その他】ワンタッチズームパイプ/本体ねじれんホース
付属品すき間用吸口、パックフィルター、GP-110F×1枚