炊飯器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85242588 品番RZ-G10EM(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧力を最高1.2気圧まで高めて、炊き上げる。
少量炊飯にあわせて加熱をコントロール。
IH発熱効率が高い鉄を採用。[黒厚鉄釜]
好みや用途にあわせて選べる。「極上」コース。
多彩な炊飯コース。
温泉卵やケーキが作れる。
炊飯中に外に出る蒸気を抑える。[蒸気セーブ]

ブラウンメタリック 炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09〜1.0L 圧力最高1.2気圧 ヒーター(W)35(側面) 保温時間(h)24 付属品しゃもじ、しゃもじ受け、計量カップ 消費電力(W)1400(炊飯) 消費電力量(Wh)【白米炊飯時】エコ炊飯:最小145/回、極上ふつう:最大181/回、【保温時】19.8/時間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×347×221 高さ(mm)418(蓋を開けた時) 質量(kg)約5.1 年間消費電力量(kWh/年)83 区分B 省エネ基準達成率(%)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする