TLKスタンダードロッカー

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85247409 品番 RFTLK-S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

タイプ3人用 シリンダー錠 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×435×棚上170/中間1200/棚下190 付属品名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス) 扉寸法(mm)272×1645 材質スチール 質量(kg)43.4 HOホワイトグレー グリーン購入法適合 仕様片開きタイプの更衣室ロッカー3人用。TLKシリーズ。キャッチ付。鍵を差し込み回転し施開錠するシリンダー錠。鍵2本付き。扉の開閉角度は180度。ロッカーの上段には小物、中段にはロングコートや鞄、下段には靴などが収納できます。名指し枠(見出し寸法W67.5×H33.5mm)、網棚(固定)、タオル掛け付き鏡(耐荷重0.2Kg)、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ(耐荷重8.0Kg)、コートフック(耐荷重0.5Kg)付き 人数3人用 生産国日本 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)252×435×棚上170/中間1200/棚下190
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
職員の衣類・私物の保管及び管理
医療・福祉・介護関連業

ダイヤル錠タイプでこの価格であれば廉価で良いと思い購入。届いた現物も悪くはなかったが、ダイヤル番号失念の際に使用する検索キーは別売りと説明書に記載がある。購入時、商品説明に鍵が別売りとの記載がない。ダイヤル式で検索鍵無しは不安なので注文すると、鍵2本と送料でおよそプラス1万円かかった。
結果そんなに安くない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする