※画像はシリンダー錠タイプです

RFTLK-D12N TLKスタンダードロッカー 3列4段 ノーブランド 85247533 RFTLK-D12N TLKスタンダードロッカー 3列4段 ノーブランド 85247533 RFTLK-D12N TLKスタンダードロッカー 3列4段 ノーブランド 85247533 RFTLK-D12N TLKスタンダードロッカー 3列4段 ノーブランド 85247533 RFTLK-D12N TLKスタンダードロッカー 3列4段 ノーブランド 85247533 RFTLK-D12N TLKスタンダードロッカー 3列4段 ノーブランド 85247533

TLKスタンダードロッカー 3列4段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85247533 品番 RFTLK-D12N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

タイプ12人用 ダイヤル錠 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×470×385 付属品名指し枠、タオル掛け 扉寸法(mm)272×410 材質スチール 質量(kg)51.1 HOホワイトグレー グリーン購入法適合 仕様ロングセラーの片開き扉のスタンダード更衣室ロッカー4段12人用タイプ。多人数で使用でき普段使いのカバンの収納に便利です。任意の4桁の暗証番号で施開錠する錠前です。名指し枠(見出し寸法W67.5×H33.5mm)、タオル掛け(耐荷重0.2Kg)付き。 人数12人用 生産国日本 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)252×470×385
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、法人名・屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。また、在宅勤務・リモートワークの場合は個人宅配送へ含まれます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする