能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング 内輪なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85247829
品番
RNA4916
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
90
寸法D(mm)
110
寸法C(mm)
30
寸法Fw(mm)
90
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
105
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
4500
参考質量(g)
550
基本動定格荷重Cr(N)
87400
基本静定格荷重Cor(N)
174600
組合せ軸受
内輪:IR809030、内輪付き:NA4916
rs(min)
1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方