能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング 内輪なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85249265
品番
NK100/26
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
100
寸法D(mm)
120
寸法C(mm)
26
寸法Fw(mm)
100
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
115
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
4000
参考質量(g)
525
基本動定格荷重Cr(N)
82500
基本静定格荷重Cor(N)
168700
組合せ軸受
内輪:IR9010026、内輪付き:NKI 90/26
rs(min)
1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方