旋削形ニードルベアリング 内輪なし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85249299 品番 NK105/36
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
軸径(Φmm)105 寸法D(mm)125 寸法C(mm)36 寸法Fw(mm)105 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)120 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800 参考質量(g)760 基本動定格荷重Cr(N)112800 基本静定格荷重Cor(N)257900 組合せ軸受内輪:IR9510536、内輪付き:NKI 95/36 rs(min)1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする