仕様スラスト部グリース封入済み
軸径(Φmm)35
寸法d(mm)35
寸法D(mm)52
寸法C(mm)32
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)61
寸法d1(mm)40
寸法C1(mm)13
寸法C2(mm)10
取付関係寸法(最小da)(mm)52
取付関係寸法 (mm)(dB)39
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000
参考質量(g)266
基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:29400、アキシアル:26900
基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:54100、アキシアル:62900
組合せ軸受外輪:NKX40Z、内輪:IR354020
rs(min)0.6