複合形ニードルベアリング 内輪付 防塵カバー付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85251636 品番 NKXI 40Z
参考基準価格(税別)¥17,440 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。

仕様スラスト部グリース封入済み 軸径(Φmm)40 寸法d(mm)40 寸法D(mm)58 寸法C(mm)32 寸法D1(mm)65 寸法D2(mm)66.5 寸法d1(mm)45 寸法C1(mm)14 寸法C2(mm)9 取付関係寸法(最小da)(mm)57 取付関係寸法 (mm)(dB)44 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4600 参考質量(g)315.5 基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:31100、アキシアル:27900 基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:60100、アキシアル:69200 組合せ軸受外輪:NKX45Z、内輪:IR404520 rs(min)0.6
注意
※許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の70%まで許容できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする