仕様スラスト部グリース封入済み
軸径(Φmm)50
寸法d(mm)50
寸法D(mm)72
寸法C(mm)40
寸法D1(mm)85
寸法D2(mm)86.5
寸法d1(mm)60
寸法C1(mm)17
寸法C2(mm)12
取付関係寸法(最小da)(mm)75
取付関係寸法 (mm)(dB)59
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3700
参考質量(g)628.5
基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:47500、アキシアル:41400
基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:103000、アキシアル:113000
組合せ軸受外輪:NKX60Z、内輪:IR506025
rs(min)1