曜日別特売
IR81210.5 内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS) 85253508

内輪 油穴なし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個組合せ軸受-注文コード85253508品番IR81210.5
参考基準価格(税別)¥572販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。

軸径(Φmm)8寸法d(mm)8寸法F(mm)12取付関係寸法(最大da)(mm)11寸法B(mm)10.5取付関係寸法(最小da)(mm)10参考質量(g)5.1組合せ軸受-rs(min)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする