能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ベアリング用アクセサリ
能瀬精工(JNS)の ベアリング関連商品
ステンレスタイプ内輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85255136
品番
IR5710M
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
軸径(Φmm)
5
寸法d(mm)
5
寸法F(mm)
7
取付関係寸法(最大da)(mm)
6.7
寸法B(mm)
10
取付関係寸法(最小da)(mm)
6.2
参考質量(g)
1.4
組合せ軸受
RNA495M
rs(min)
0.15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方