換気扇フードカバー アミなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85272758 品番F-30S
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質PP樹脂 アイボリー 摘要アミは付いていません 寸法A(mm)375 寸法D(mm)405 寸法E(mm)182 寸法B(mm)375 寸法C(mm)407 取付換気扇30cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする