※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASB-1ST 1200 アルミASタラップ 頭部手掛けタイプ ACE(エース) 85274815 ASB-1ST 1200 アルミASタラップ 頭部手掛けタイプ ACE(エース) 85274815 ASB-1ST 1200 アルミASタラップ 頭部手掛けタイプ ACE(エース) 85274815 ASB-1ST 1200 アルミASタラップ 頭部手掛けタイプ ACE(エース) 85274815

アルミASタラップ 頭部手掛けタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85274815 品番 ASB-1ST 1200
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。

ステンカラー 長さ(mm)1200 付属品エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80 別売付属品ブラケット2組
注意
※施工する前に取付現場での入念な打合せの上、ブラケット取付部分の下地(壁)等の強度を充分確かめてから施工をお願い致します。
※ブラケット取付面は付属のゴムパッキンを使用し、漏水防止の為コ ーキング等の充填の処置をお願い致します。
※本製品の取り扱いに際して、壁面の強度、アンカー施工による本体の変形、使用対象外の設置による破損については責任を負いかねます。
※本製品にメーカー規定以外の物は取付けしないでください。(アンテナ、煙突他)電気コード等を巻き付けないでください。 漏電、感電の恐れがあります。
※最上部ブラケットの取付け位置は頭部の最上部から1200mm以内で取付けてください。
※最下部ブラケットは、本体最下部から450mm以内に取付けてください。
※タラップブラケット取付ピッチは1200mm以内で設置してください。
※タラップ(長さ、幅、ステップピッチ)、取付ブラケット(D≦1200)の規格外寸法の製作が可能です。
※お取付けにブラケットが必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85274815
2023-05-18
用途:
木造住宅に取付
建設業・工事業

他メーカーに比べて、セット販売が無い。
ブラケットを注文したが、オールアンカーしか入って無い。
一般住宅に取り付ける比率が高い商品と思われるのにコーチスクリューも入ってない。
今回使ってみたが、もう注文する事はないでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする