C15-4007 水波投影装置(生徒用) RT-L ナリカ 85277107 C15-4007 水波投影装置(生徒用) RT-L ナリカ 85277107 C15-4007 水波投影装置(生徒用) RT-L ナリカ 85277107 C15-4007 水波投影装置(生徒用) RT-L ナリカ 85277107 C15-4007 水波投影装置(生徒用) RT-L ナリカ 85277107

水波投影装置(生徒用) RT-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85277107 品番C15-4007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,780
販売価格(税別)
59,800

実験台の上で使用できる、生徒実験用の水波投影装置
発生させた水波を機器上部の散乱板に投影して観察する装置です。小型で実験台の上で実験することができるため少人数のグループでの実験に適しています。付属品を使用して反射、回折、屈折などのさまざまな波の現象を観察することができます。
小型で実験台の上で実験できる。
発光振動数を測定するカウンター付き。

発振器振動数連続可変 光源高輝度白色LED(波源との同期機能付) 電源ACアダプタ(付属) 寸法(mm)175×235×140(本体)、120×120×20(水そう)、123×123(散乱板) 付属品振動棒、反射・回折・屈折用具一式、発光振動数カウンター 仕様【波源】1点・2点・平面各1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする