ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
比熱測定セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85277265
品番
C15-7653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
定番の金属の比熱測定をICT活用で探究に
セット内容
比熱測定用体 SH-3N(3種組)、(銅・鉄・アルミニウム 各100g)、Go Direct 温度センサ GDX-TMP、サーモカップ 4個
測定範囲(℃)
【温度センサ】-40〜+125
最小表示(℃)
【温度センサ】0.01
接続
【温度センサ】ワイヤレス・USB
対応OS
【温度センサ】Windows10・iOS・Mac・Chrome・Android
電源
【温度センサ】充電式電源(USB充電式)
注意
※センサを用いた測定には、別途コンピュータが必要です。
※専用ソフトは無料でダウンロードできます。