ハウステック
ハウステックの 照明器具
ハウステックの 住宅・店舗照明
ハウステックの 浴室灯
照明用グローブ(217×217:ラウンド照明用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85286478
品番
EM13-PT4054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電球および台座部分は含みません。
シリーズ
適合:フェリテ
幅(mm)
217
高さ(mm)
217
色(本体)
乳白色
注意
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません