ジマンダイセン水和剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(250g) 注文コード 85288763 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

幅広い種類の病害防除に役立ちます。
付着力と耐雨性に優れた製剤粒子構造により、効果が持続します。
果樹や多種類の野菜など、広範な作物に登録があります。
みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病は無人航空機による防除が可能です。

農林水産省登録第(号)22345 毒劇区分普通物 分類殺菌剤 性状淡黄色水和性粉末 45μm以下 有効成分マンゼブ80.0% 適合病害虫みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85288754
2024-11-07
用途:
玉ねぎなど野菜の殺菌剤で使用
農・林・水産業

回数に制限があるので殺菌剤を何種類か揃えて与えます。

対象商品:
85288763
2024-07-06
用途:
ぶどうの消毒目的
教育・研究機関

噴霧器で撒くと薄い黄色で痕跡が残り、噴霧した箇所がはっきりと分かって、とても扱いやすいです。その後、ブドウの葉に病変は全く見られませんが、コガネムシに狙われてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
85288754
2023-07-28
用途:
みかんの黒点病予防
卸売・小売業

粉末状で水ずに溶けにくい
拡販しても粉状が残ってしまう、
液状の状態での供給ができないでしょうか

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする