イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接ケミカル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の スパッタ付着防止剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の トーチ用
トーチクリーンスーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
85291238
品番
027946
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
油性タイプでロボット用です。
特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。
チップノズルに目詰まりする事がありません。
ポジショナー、工具などに使用可能です。
分類
油性
外観
淡褐色透明液体
比重
0.86
用途
溶接トーチ用スパッタ付着防止
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性