100135 レイジオプテックス EVERCOAT(エバーコート) 85297023

レイジオプテックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(3L)注文コード85297023品番100135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カラーチェンジ機能(研磨可能なタイミングを可視化)
オールマイティーパテ(下地処理工程の短縮、厚盛~仕上まで1回の施工で完了)
オールシーズンパテ(在庫コストの削減)
プライマーレス(プライマーの工程短縮、コスト削減)

種別オールマイティパテ(厚盛ー仕上げ)付属品硬化剤大78g(青)厚さ(mm)最大盛厚:6可使時間(分)4~5乾燥時間(分)自然:16~20、強制:10(+放冷10分)適合材高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、ステンレス、アルミ、SMC、グラスファイバー、シリコンブロンズ溶接仕様推奨番手:P80ー180、硬化剤混合率:2%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする