ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の 引戸金具・折戸金具
ジョー・プリンス竹下の 戸車・車のみ
ステンレス枠付重量戸車(VH型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85298983
品番
PC-61-SUS-60
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
VH型です。
高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
タイプ
VH型
車輪径(Φmm)
60
材質
[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)
許容荷重(N[kgf])
2940[300](2個当り)
用途
門扉、各種倉庫
関連資料:
(0.38MB)