ステンレス枠付重量戸車(VH型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85299017 品番 PC-61-SUS-100
参考基準価格(税別)¥34,910 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

VH型です。
高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。

タイプVH型 車輪径(Φmm)100 材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303) 許容荷重(N[kgf])9800[1000](2個当り) 用途門扉、各種倉庫
関連資料:(0.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする