ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の 引戸金具・折戸金具
ジョー・プリンス竹下の 戸車・車のみ
ステンレスベアリング入戸車(平型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85299078
品番
PC-65-SUS-42
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
平型です。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
42
材質
[車]ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
784[80](2個当り)
付属品
M3皿木ネジ2本
用途
鋼製建具
関連資料:
(0.33MB)
注意
※ベアリングは鉄製です。