ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の 引戸金具・折戸金具
ジョー・プリンス竹下の 戸車・車のみ
ステンレス枠付戸車(V型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85299096
品番
PC-66-SUS-42
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,879円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
V型です。
材質
[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)
[車]ポリアセタール(POM)
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
42
許容荷重(N[kgf])
588[60](2個当り)
用途
鋼製建具
関連資料:
(0.34MB)
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※推奨ネジ:M4皿小ネジ小頭