ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の 引戸金具・折戸金具
ジョー・プリンス竹下の 戸車・車のみ
ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85299114
品番
PC-97-SUS-60
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
V型です。
ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。
摩耗に強く長寿命です。
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
60
材質
[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン
許容荷重(N[kgf])
1470[150]
用途
門扉、各種倉庫
関連資料:
(0.34MB)