MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 戸当り
床付戸当
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85300548
品番
D-460
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕上
WB
高さ(mm)
85
材質
亜鉛ダイカスト+樹脂
付属品
特殊ネジ 5.8×24(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)
用途
木質・コンクリート兼用