床付戸当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85300557 品番D-460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,530
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕上WB 高さ(mm)50 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 付属品特殊ネジ 5.8×24(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用) 用途木質・コンクリート兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする