STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
STAUB(ストウブ)の グラス・食器・カトラリー
STAUB(ストウブ)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ストウブ セラミック ボウル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
120
注文コード
85304005
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
直径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オーブン、電子レンジ、冷蔵庫、冷凍庫使用可能
種別
カンパーニュ
品番
40508-032
容量(L)
0.5
寸法(cm)
12
耐熱温度(℃)
-20〜300
直径×高さ(mm)
120×70
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
70
材質
セラミック
TKG品番
9-0084-0102
注意
※直火使用不可