アンブラン
アンブランの キッチン・調理用品
アンブランの スライサー・削り/おろし/ジューサー
アンブランの 野菜スライサー
ステンレスチョッパー アリゲーター(新)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85307679
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
玉ねぎ等をカット台の上にのせ、上から刃物を下ろすだけで簡単にみじん切りができます。
3mm刃を使えばにんにく等小さい野菜のみじん切りもできます。
寸法(mm)
(カット台)12mm刃・6mm刃用/80×90、3mm刃用/40×45
カットサイズ(mm)
約11角/約5角/約2角
材質
ステンレス、プラスチック
付属品
刃物(12mm刃/6mm刃/3mm刃)、カット台(12mm刃・6mm刃用/3mm刃用)、保護カバー
間口W×奥行D×高さH(mm)
285×107×42
用途
みじん切り
TKG品番
9-0678-0401