スワン[理美容]
スワン[理美容]の 厨房機器・設備・調理機械
スワン[理美容]の その他調理機械
スワン 手動式 アイスシェーバー レクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85308975
品番
-
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
粗さ調整無段階
オプションバラ氷ホルダーを使えばバラ氷も削れます。
能力
氷削:0.8kg/分
有効径(Φmm)
円盤:216
間口W×奥行D×高さH(mm)
360×360×680
質量(kg)
22
品番
SI-8B
仕様
ギアー駆動式
TKG品番
9-0951-0101