テーブルクラフト
テーブルクラフトの バンケット用品
テーブルクラフトの 飾台・卓上器物
テーブルクラフトの 飾台・ビュッフェスタンド
TC フェイクウッド スライダーサーバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(inch)
10
注文コード
85313035
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スライダー(ミニハンバーガー)やミニケーキをオシャレに演出できます。
材質
ハンドル/メラミン樹脂、サーバー部/18-8ステンレス
サイズ(inch)
10
間口W×奥行D×高さH(mm)
242×101×64
間口W×奥行D(mm)
(サーバー)125×100
TKG品番
9-1885-0601