ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の 料理道具
ARCOROC(アルコロック)の フライパン・グリルパン
ARCOROC(アルコロック)の オーブンウェア
スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1.95
注文コード
85313726
品番
N3083
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
種別・容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ
ストーンウェアや陶磁器の耐熱容器と比較すると軽量で、物理的衝撃に強く耐久性に優れています。
250℃までのオーブンで使用でき、スタッキングも可能です。
材質
全面強化ガラス(耐熱温度差:150℃)
寸法(cm)
32×20
容量(L)
1.95
寸法(mm)
320×200×76
TKG品番
9-2349-0101