ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の 料理道具
ARCOROC(アルコロック)の フライパン・グリルパン
ARCOROC(アルコロック)の オーブンウェア
スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3.1
注文コード
85313778
品番
P2616
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
種別・容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ
ストーンウェアや陶磁器の耐熱容器と比較すると軽量で、物理的衝撃に強く耐久性に優れています。
250℃までのオーブンで使用でき、スタッキングも可能です。
材質
全面強化ガラス(耐熱温度差:150℃)
寸法(cm)
29
容量(L)
3.1
寸法(mm)
290×290×57
TKG品番
9-2349-0403