スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 種別オーバル 容量(L)0.5 注文コード85313787 品番P0887
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は種別・容量など14種類から選べます 他の種類を見る

スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ
ストーンウェアや陶磁器の耐熱容器と比較すると軽量で、物理的衝撃に強く耐久性に優れています。
250℃までのオーブンで使用でき、スタッキングも可能です。

材質全面強化ガラス(耐熱温度差:150℃) 寸法(cm)21×13 容量(L)0.5 種別オーバル 寸法(mm)210×130×39 TKG品番9-2349-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする