スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ココット 容量(L)0.28 注文コード85313857 品番N3295
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は種別・容量など14種類から選べます 他の種類を見る

スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ
ストーンウェアや陶磁器の耐熱容器と比較すると軽量で、物理的衝撃に強く耐久性に優れています。
250℃までのオーブンで使用でき、スタッキングも可能です。

材質全面強化ガラス(耐熱温度差:150℃) 寸法(cm)11 容量(L)0.28 種別ココット 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×50 TKG品番9-2349-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする