中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 手動ステージ
中央精機の XYステージ(手動)
透過型XYステージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85321243
品番
LD-1047T-C1
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
125mm×125mmmの透過型XYステージです。中央にΦ50mmの透過穴があります。下ステージ、中ステージ、上ステージの三枚重ねになっているので通常のXYステージより薄く軽量です。
耐荷重(N)
78.4(8kgf)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
1.3
材質
アルミ合金
ステージ寸法(mm)
125×125
クランプ
板クランプ
取付場所
操作部:センター
移動量(mm)
±12.5、ツマミ1回転:0.5
目量(mm)
マイクロメータ式0.01
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.02
平行度(mm)
0.1
XY直交度(mm)
0.05
表面処理
黒アルマイト梨地
種類
xyステージ
送り方式
移動機構:MHN1-25T(標準マイクロメータ)